曜日別特売

ベジトラグ ポピー用 替えバッグ

ベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショーベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショーベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショーベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショーベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショーベジトラグ ポピー用 替えバッグ - タカショー

ベジトラグポピー用替えバッグ

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエステル・ポリプロピレン内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54098303VGT-PB01約0.3ライムグリーンレギュラー土:約30(目安値)約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm
3,200
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098319VGT-PB02約0.3パープルレギュラー土:約30(目安値)約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm
3,200
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098337VGT-PB04約0.3レッドレギュラー土:約30(目安値)約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm
3,200
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098346VGT-PBS01約0.2ライムグリーンミニ土:約16(目安値)約幅62.5cm×奥行23.5cm×高さ20cm
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098355VGT-PBS02約0.2パープルミニ土:約16(目安値)約幅62.5cm×奥行23.5cm×高さ20cm
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098373VGT-PBS04約0.2レッドミニ土:約16(目安値)約幅62.5cm×奥行23.5cm×高さ20cm
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098328VGT-PB03約0.3ブラックレギュラー土:約30(目安値)約61×37×29
3,200
取扱い終了
返品不可
54098364VGT-PBS03約0.2ブラックミニ土:約16(目安値)約62.5×23.5×20
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする