曜日別特売

ウッドバレルプランター 大型

ウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショーウッドバレルプランター 大型 - タカショー
(2件のレビュー)

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

用途植物、花、観葉植物、野菜など材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
口径(Φmm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54098425PPW-03M1個460外寸460、内寸436310約2.3ナチュラル
6,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
54098434PPW-03L1個550外寸550、内寸526370約3.4ナチュラル
8,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
※2個セット68827065PPW-03M/2S1セット(2個)---約2.3焼磨
13,400
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※2個セット68827074PPW-03L/2S1セット(2個)---約3.4焼磨
16,800
13,880
15,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098425
2022-03-14
用途: そてつの植替え
医療・福祉・介護関連業

プランターで育てていたソテツが大きくなり植替のため購入。デザインが格好良く、サイズも大きくて、玄関に置いてサマになります。買って良かったです。

対象商品 : 54098434
2021-06-15
用途: 観葉植物の鉢替え用に使用

観葉植物の鉢替え用に使用しています。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする