タカショー
パワールーバーラティス
(1件のレビュー)
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質
天然木
色
ブラウン
注意
※配送業者が配送できない地域への納品は別途配送費用が掛かる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54098845
PWLL-189
1セット(4枚)
1800
約3.5
180×90cm
5.8
約幅180cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098854
PWLL-609
1セット(6枚)
600
約2.8
60×90cm
2.75
約幅60cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
37,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098863
PWLL-618
1セット(4枚)
600
約4.3
60×180cm
4.25
約幅60cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098879
PWLL-909
1セット(6枚)
900
約3.2
90×90cm
3.2
約幅90cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098888
PWLL-918
1セット(4枚)
900
約5.8
90×180cm
5.8
約幅90cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。