タカショー
エコランドルーバーラティス
目隠しや風よけに使えるルーバータイプのラティス。ベランダのコンクリートの壁に取り付ければ、ナチュラルな空間が広がります。
材質
天然木
色
ナチュラル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54098958
EWL-918
1セット(3枚)
900
約5.8
90×180cm
5.8
幅90cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098967
EWL-189
1セット(3枚)
1800
約5.8
180×90cm
5.8
幅180cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098976
EWL-609
1セット(6枚)
600
約2.8
60×90cm
2.75
幅60cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098985
EWL-909
1セット(4枚)
900
約3.2
90×90cm
3.2
幅90cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098994
EWL-618
1セット(4枚)
600
約4.3
60×180cm
4.25
幅60cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。