タカショー
エコランドガーデンラティス
間仕切りとして空間を演出したり、トレリスとして植物を誘引したり様々なシーンで活躍する定番アイテム。
材質
天然木
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099003
EWO-35N
1セット(8枚)
約30×3.5×90
約1.5
ナチュラル
-
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099019
EWO-37N
1セット(8枚)
約30×3.5×180
約2.3
ナチュラル
30×180cm
¥
30,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099028
EWO-39N
1セット(5枚)
約60×3.5×180
約3.5
ナチュラル
60×180cm
¥
29,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099073
EWO-49N
1セット(8枚)
約90×3.5×90
約2.8
ナチュラル
90×90cm
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099098
EWO-47N
1セット(5枚)
約90×3.5×180
約5
ナチュラル
90×180cm
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099116
EWO-44N
1セット(8枚)
約90×3.5×120
約3.5
ナチュラル
90×120cm
¥
47,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099134
EWO-43N
1セット(8枚)
約60×3.5×90
約2.3
ナチュラル
60×90cm
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099037
EWO-35Y
1セット(8枚)
約30×3.5×90
約1.5
焼磨
-
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099046
EWO-37Y
1セット(8枚)
約30×3.5×180
約2.3
こげ茶
30×180cm
¥
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099055
EWO-39Y
1セット(5枚)
約60×3.5×180
約3.5
こげ茶
60×180cm
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099064
EWO-49Y
1セット(8枚)
約90×3.5×90
約2.8
こげ茶
90×90cm
¥
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099089
EWO-47Y
1セット(5枚)
約90×3.5×180
約5
こげ茶
90×180cm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099107
EWO-44Y
1セット(8枚)
約90×3.5×120
約3.5
こげ茶
90×120cm
¥
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099125
EWO-43Y
1セット(8枚)
約60×3.5×90
約2.3
こげ茶
60×90cm
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。