タカショー
枠なしラティス
境界フェンスを簡単リフォーム。植物の誘引・目隠しに。
材質
天然木
幅(mm)
950
質量(kg)
約1.1
質量(g)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅95cm×高さ59cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約95×1.3×59
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099143
KG-003
オークル
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099159
KG-003CG
チャコールグレー
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。