タカショー
パワーラティス
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質
天然木
色
ブラウン
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099168
PWL-909
1セット(6枚)
約90×3.5×90
約2.8
90×90cm
¥
34,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54098836
PWL-915
1セット(6枚)
約90×3.5×150
約4.3
90×150cm
¥
47,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099177
PWL-609
1セット(6枚)
約60×3.5×90
約2.3
60×90cm
¥
23,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099186
PWL-918
1セット(4枚)
約90×3.5×180
約5
90×180cm
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099195
PWL-912
1セット(6枚)
約90×3.5×120
約3.5
90×120cm
¥
41,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099204
PWL-618
1セット(4枚)
約60×3.5×180
約3.5
60×180cm
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099213
PWL-318
1セット(6枚)
約30×3.5×180
約2.3
30×180cm
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099229
PWL-309
1セット(6枚)
約30×3.5×90
約1.5
30×90cm
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。