ボーダーフェンス

ボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショー
(1件のレビュー)

フラットなデザインで外観をスッキリ見せる!

材質天然木幅(mm)1200内容量1セット(4枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099238BD-01B約4ブラウン120×60cm4約幅120cm×高さ60cm×厚さ3.4cm
27,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099247BD-02B約5.2ブラウン120×80cm5.2約幅120cm×高さ80cm×厚さ3.4cm
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099274BD-01約4オークル120×60cm4約幅120cm×高さ60cm×厚さ3.4cm
27,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099283BD-02約5.2オークル120×80cm5.2約幅120cm×高さ80cm×厚さ3.4cm
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099256BD-01W約4ホワイト120×60cm4約幅120cm×高さ60cm×厚さ3.4cm
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099265BD-02W約5.2ホワイト120×80cm5.2約幅120cm×高さ80cm×厚さ3.4cm
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099247
2022-11-07
用途: 既存ブロック塀の上で目隠し

かなりやわで、横さんを掴んで持ち上げたら「べきっ」と折れ、木ねじもすっぽ抜けました。何年もつかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする