タカショー
ラティス用固定金具 格子ベランダ用
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ベランダへの取付け金具です。
付属品
木ネジ2本
材質
スチール
幅(mm)
55
質量(kg)
約0.2
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5.5cm×奥行7cm×高さ3.5cm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099299
TKL-02
2個入り(ラティス1枚につき上部2箇所に取り付けてご使用下さい。)(別売りの『TKL-03 ラティス固定金具 格子ベランダ用下部』と合わせてお使い下さい。)
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54099308
TKL-03
2個入り(ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用下さい。)(別売りの『TKL-02 ラティス固定金具 格子ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。)
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください