タカショー
ラティスフェンスコネクター
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス同士の連結金具です。
付属品
木ネジ2本
材質
スチール
幅(mm)
100
質量(kg)
約0.2
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅10cm×奥行10cm×高さ3cm
入数
2個入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099326
TKL-07
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください