ラティス用柱固定金具 15cmブロック用

ラティス用柱固定金具 15cmブロック用 - タカショーラティス用柱固定金具 15cmブロック用 - タカショーラティス用柱固定金具 15cmブロック用 - タカショー
(1件のレビュー)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116質量(kg)約1.5シルバー(ハンマートーン)サイズブロック幅15cm対応質量(g)1.45タイプ60角柱用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm内容量1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099335TKP-05
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 目隠しフェンス取り付け
建設業・工事業

取り付けねじM8-25 x2本、プレートがセットされているが、使用ブロックの幅14cmなのでブロックに固定出来ない。M8-30に変更して取り付け。プレートの厚さを考慮してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする