ラティス固定金具ブロック用

ラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショーラティス固定金具ブロック用 - タカショー
(1件のレビュー)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。

材質スチール付属品木ネジ4本・ボルト4本(予備2本含む)・プレート1枚幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)内容量1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099344TKP-10約幅11.6cm×奥行12.3cm×高さ21.2cm約1.235mm幅木材対応
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099353TKP-11約幅11.6cm×奥行14.3cm×高さ21.2cm約1.3ブロック幅12cm対応
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099369TKP-12約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ21.2cm約1.4ブロック幅15cm対応
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099344
2022-10-17
用途: 冬の防雪対策に

車庫の窓を圧雪から守るためブロックに固定して、ラティスを組みました。ブロックへの締め付けは、ほどほどにしないと留め具が開いてくるので、外れない程度にして最後は紐で固定しました。思ったより大きくて、頑丈です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする