ラティス用柱固定金具 ブロック埋め込み用

ラティス用柱固定金具 ブロック埋め込み用 - タカショーラティス用柱固定金具 ブロック埋め込み用 - タカショーラティス用柱固定金具 ブロック埋め込み用 - タカショー
(1件のレビュー)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)約0.6ハンマートーン質量(g)0.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)埋込サイズ:約40Φ×17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm内容量1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099475TKP-09
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099475
2021-03-26
用途: フェンスの木の支柱をブロックに固定した
北川印刷製造業

2020年11月30日に施工して21年3月25日に10本中2本が付け根でぼっきり折れました。金属の厚みがそれほどあるわけではないので、風にあおられて少しでも動きが加わると亀裂が入ってsぽこから錆びると弱く断裂するた様子です。強度的に心配

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする