タカショー
ラティス用固定金具 柱取付用
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱との連結金具です。
材質
スチール
質量(kg)
約0.3
色
ハンマートーン
質量(g)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099509
TKL-10
木ネジ10本
約幅11.5cm×奥行3.6cm×高さ7cm
上下1組入り
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099518
TKL-11
木ネジ12本
●上部金具:約幅2.5cm×奥行3.7cm×高さ7cm●下部金具:約幅2.5cm×奥行4.1cm×高さ7cm
2個入り
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください