曜日別特売

ボーダーフェンス

ボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショーボーダーフェンス - タカショー

フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!

材質天然木幅(mm)60内容量1セット(8本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099527BD-03B約0.6ブラウン0.55約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
11,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099536BD-04B約0.7ブラウン0.65約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099563BD-03約0.6オークル0.55約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
11,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099579BD-04約0.7オークル0.65約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099545BD-03W約0.6ホワイト0.55約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099554BD-04W約0.7ホワイト0.65約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする