タカショー
ラティス固定金具 センター ブロック用
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
付属品
木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
色
ハンマートーン
内容量
1個
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm~1200mmのフェンスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099615
TKP-13
約1.2
ブロック幅 10cm
1.24
約幅11.6cm×奥行12cm×高さ21.2cm
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
54099624
TKP-14
約1.3
ブロック幅 12cm
1.34
約幅11.6cm×奥行14cm×高さ21.2cm
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099633
TKP-15
約1.4
ブロック幅 15cm
1.4
約幅11.6cm×奥行17cm×高さ21.2cm
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください