タカショー
2×4材 屋外固定用金具 地中埋め込みタイプ
SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。
自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
用途
土など差し込み可能な地面に 2×4材専用
材質
スチール
幅(mm)
96
質量(kg)
0.6
色
ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅9.6cm×奥行4.5cm×高さ42.2cm
内容量
1個
注意
※木ビス8本付属(本体と2×4材の固定用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099649
TKP-20
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください