曜日別特売

ホームEX 柱取付用アルミ固定金具

ホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショーホームEX 柱取付用アルミ固定金具 - タカショー

タカショー「ホームEXアルミ柱」60角×1950(HEX-0560)または60角×1050(HEX-0260)専用です。
※柱の固定は、タカショー「ラティス用固定金具(60角用)」が別途必要です。(柱1本につき1個必要)
※板材は、2×4材または1×4材を用意してください。(長さ900mmまで)板材固定用の木ネジを用意してください。

材質アルミニウム幅(mm)37質量(kg)0.71ステンカラー質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×厚さ2.8cm×高さ85cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約3.7×2.8×85内容量1個
注意
※「ホームEX アルミ柱」60角×1950(HEX-0560)、60角×1050(HEX-0260)専用金具※60角×750(HEX-0160)は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099667HEX-K02
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする