タカショー
ラティス用スタンド
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用スタンド。
付属品
木ネジ4本
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約0.6
質量(g)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行28cm×高さ30cm
入数
2個入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099676
WOD-50N
ナチュラル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54099685
WOD-50Y
焼磨
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください