タカショー
ラティス用足
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約1
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行43.5cm×高さ22cm
入数
2個入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099703
WEX-51N
木ネジ4本
ナチュラル
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099719
WOD-AB
-
ブラウン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54099694
WEX-51Y
木ネジ4本
こげ茶
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください