タカショー
ラティス用スタンド
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
仕様
ACQ注入
付属品
木ネジ4本
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約0.6
色
ブラウン
質量(g)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行28cm×高さ30cm
入数
2個入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099728
WEX-SB
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください