ラティス用柱

ラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショーラティス用柱 - タカショー

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。

材質天然木幅(mm)60ナチュラル内容量1セット(6本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099737WEX-101N約1.31.3約幅6cm×奥行6cm×高さ90cm
10,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099746WEX-102N約1.91.9約幅6cm×奥行6cm×高さ120cm
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099755WEX-103N約2.12.1約幅6cm×奥行6cm×高さ150cm
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099764WEX-104N約2.52.5約幅6cm×奥行6cm×高さ180cm
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099773WEX-105N約2.82.8約幅6cm×奥行6cm×高さ210cm
22,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする