曜日別特売

パワーラティス用柱

パワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショーパワーラティス用柱 - タカショー
(1件のレビュー)

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
パワーラティスやパワールーバーラティス用の柱です。

用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。仕様ACQ加圧注入材質天然木幅(mm)60ブラウン内容量1セット(6本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099834LPB-0160約1.360角×90cm1.3約幅6cm×奥行6cm×高さ90cm
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099843LPB-0260約1.960角×120cm1.9約幅6cm×奥行6cm×高さ120cm
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099859LPB-0360約2.160角×150cm2.1約幅6cm×奥行6cm×高さ150cm
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099868LPB-0460約2.560角×180cm2.5約幅6cm×奥行6cm×高さ180cm
26,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54099877LPB-0560約2.860角×210cm2.8約幅6cm×奥行6cm×高さ210cm
31,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099868
2024-04-14
用途: ラティスの固定
製造業

防腐剤処理により、長期間の使用でも色褪せず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする