曜日別特売

フラワー花壇フェンス

フラワー花壇フェンス - タカショーフラワー花壇フェンス - タカショー

地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。花壇との境界などに設置し、デコレーションするフェンスです。

材質スチール幅(mm)460質量(kg)約0.3質量(g)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅46cm×高さ32cm×厚さ0.4cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約46×0.4×32内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099886SFE-04
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする