タカショー
年輪フェンス
花壇づくり&デコレーションに最適です。
材質
天然木
幅(mm)
840
質量(kg)
1.2
色
焼磨き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅84cm×高さ50cm×厚さ4.2cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約84×4.2×50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099929
NF-84
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください