タカショー
花壇フェンス
土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!
材質
天然木
幅(mm)
900
質量(kg)
約0.3
サイズ
幅90cm
質量(g)
0.34
差込深さ(mm)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ27cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×1.3×27
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54099983
FBF-900N
ナチュラル
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54099999
FBF-900W
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100008
FBF-900B
ブラウン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください