曜日別特売

職人芝用熊手

職人芝用熊手 - タカショー職人芝用熊手 - タカショー
(1件のレビュー)

18本手。

用途熊手材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約157爪数18繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100105CBB-02
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54100105
2022-11-06
用途: 庭清掃
その他業種

軽くて使い易いです
柄が太いから 握った手が 疲れにくいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする