曜日別特売

職人ミニ熊手

職人ミニ熊手 - タカショー職人ミニ熊手 - タカショー

落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。

用途熊手材質天然竹幅(cm)約15繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100123CBB-04約52
800
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100139CBB-05約67
950
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする