メタルフラワーラベル トール

メタルフラワーラベル トール - タカショーメタルフラワーラベル トール - タカショーメタルフラワーラベル トール - タカショー

日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。

材質銅・スチール幅(mm)65質量(kg)0.12ブロンズサイズショート質量(g)約120幅(cm)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.5cm×高さ25.5cm高さ(cm)約25.5内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100735GPL-05
570
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする