ガーデンテープ

ガーデンテープ - タカショーガーデンテープ - タカショー

つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.16長さ(m)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m太さ(mm)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100927#125
950
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする