フラワークリップ

フラワークリップ - タカショーフラワークリップ - タカショーフラワークリップ - タカショーフラワークリップ - タカショー
(1件のレビュー)

植物にキズをつけずしっかり誘引。クリップ式で簡単固定。

材質ポリプロピレン・スチール幅(mm)25質量(kg)0.03グリーン直径(Φmm)取付有効:約12~15質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2.5cm×奥行2.6cm×高さ2.6cm内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100954GCP-04
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-28
用途: 鉢植え植物の仕立て
その他業種

アンスリウム・ブーゲンビリアなど、支柱に仮止めや仕立てに利用しています。伸びてきた時は仮止めし、伸び切ったらワイヤーで固定していくための作業に使用しています。簡単に挟めるのでクリップ効果の良い商品です。クッション性のあるテープも使っていますが、枝にテープが貼られているのより、花柄のクリップの方が見栄えが良いです。他にもネットを張る時等も仮止めに利用できるので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする