曜日別特売

ガーデニングトレイ マルチトレイ

ガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショーガーデニングトレイ マルチトレイ - タカショー
(4件のレビュー)

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。

用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100979GTS-01410約0.4Sサイズ0.35約幅41cm×奥行31cm×高さ4.5cm
950
849
934(税込)
当日出荷
54100988GTS-02570約0.68Lサイズ0.58約幅57cm×奥行39cm×高さ5cm
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 園芸
株式会社山本建築所建設業・工事業

室内での使用のため周りを汚さずとても良い商品だと思います

対象商品 : 54100979
2023-02-11
用途: 種まき、育苗
教育・研究機関

プラグトレイがすっぽりと入る大きいトレイを探していました。
厚みのあるしっかりしたトレイで、紫外線下でも安心して使用できます。
メーカーにも信頼おけます。

対象商品 : 54100988
2022-07-03
用途: 部屋での育苗に便利
Sumi"s SHOP運輸・通信業

このケースを利用して今年は年明けから育苗を始めました。
水が零れることもなく、部屋の中での育苗に役立つアイテムです。安くて便利、コストメリットありで、二個目を買い増ししました。

2022-06-30
用途: 何にでも使える
不動産業

ポットの移送から植え替え作業何にでも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする