め竹

め竹 - タカショーめ竹 - タカショーめ竹 - タカショーめ竹 - タカショーめ竹 - タカショーめ竹 - タカショー
(2件のレビュー)

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

材質天然竹天然色
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
直径(Φmm)
長さ(m)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100997ME6-201束(20本)8約80.6約60約直径8mm×長さ60cm
550
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
54101006ME9-201束(20本)10約100.9約90約直径10mm×長さ90cm
800
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
54101015ME12-101束(10本)8約81.22約122約直径8mm×長さ122cm
630
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
54101024ME15-101束(10本)10約101.54約154約直径10mm×長さ154cm
950
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
54101033ME18-51束(5本)10約101.8約180約直径10mm×長さ180cm
800
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
54101049ME21-51束(5本)15約152.1約210約直径15mm×長さ210cm
1,120
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101015
2022-05-31
用途: 蔓性植物の支柱
アトリエ・プリックサービス業

ナチュラルな風合いで植物に溶けこみ良い感じです。届いた竹のうち2本が15センチ程短かったのが残念です

対象商品 : 54100997
2021-06-15
用途: 朝顔の行灯づくり用
運輸・通信業

昨年はうかうかしていて買いそびれたので今回はまとめて長さ別に4種類購入。色は茶色でところどころ枝が荒く処理されていますが、朝顔の行灯や園芸の支柱として使うので却って味があっていいと思います。お値段もリーズナブルなので惜しげなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする