曜日別特売

ポップアップ式温室

ポップアップ式温室 - タカショーポップアップ式温室 - タカショーポップアップ式温室 - タカショーポップアップ式温室 - タカショー
(2件のレビュー)

寒さや霜から大事な植物を守ります!必要な時にパッと設置できます。

内容量1台
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※お子様がビニールをかぶると窒息のおそれがありますので、十分ご注意ください。※ファスナーの上げ下げは、手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとビニールが破れるおそれがあります。※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。※設置期間によって異なりますが、本商品のビニールカバーの耐用年数は1~2シーズン程度です。長くご使用いただくため、温室として使用しないシーズンはビニールカバーを外し、室内に収納してください。※ビニールカバーは破れやすい素材を用いているため、先の尖ったものを置いたり、擦ったりしないように、取り扱いには注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101146GRH-16アンカーピン2本本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール約0.5約幅91cm×奥行54cm×高さ72cm
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
54101137GRH-15アンカーピン2本・取付ヒモ2本本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール、取付ヒモ:ポリエステル約0.8約71×71×69
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101146
2025-08-02
用途: 家のガーデニングに利用
その他業種

庭に使いました。風よけにはなりますが、防寒とは言えず温室は言い過ぎかなと言う感想です。値段相応です

対象商品 : 54101146
2023-01-08
用途: 鉢植えの冬越し
その他業種

紫陽花の鉢を冬の寒さから守るのにとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする