曜日別特売

ビニール温室 特大用 替えカバー

ビニール温室 特大用 替えカバー - タカショー

植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。

用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。材質ポリエチレン幅(mm)1250質量(kg)約2.8質量(g)2.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm内容量1枚
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1~2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101225GRH-N06CT
11,810
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする