曜日別特売

ビニール温室 スリム 替えカバー

ビニール温室 スリム 替えカバー - タカショービニール温室 スリム 替えカバー - タカショービニール温室 スリム 替えカバー - タカショー
(1件のレビュー)

ビニール温室スリム用の替えカバーです。

材質塩化ビニル樹脂幅(mm)720グリーン内容量1枚
注意
※規格サイズ(公開用):本体設置サイズ、規格サイズ(W)(D)(H):カバー単体のサイズ 取付を考えカバーは一回り大きく製造しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101286ASH-18CT約幅69.5cm×奥行31.6cm×高さ89cm約0.32段(スリム)
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54101304ASH-19CT約幅69.5cm×奥行31.6cm×高さ122.5cm約0.33段(スリム)
2,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54101329ASH-20CT約幅69.5cm×奥行31.6cm×高さ155.5cm約0.54段(スリム)
3,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101286
2022-04-17
用途: 以前のものが破れてフレームだけになっていたので交換した

スリムということを読んでいなくて、着けてみると奥行きが足りず真ん中を切って、中間にビニールを張り付けて作りました。最初はどうしようかなと思いましたが、かえって雨の時に雨をビニール内に入れる網付きの屋根を付けることができて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする