庭園用白竹

庭園用白竹 - タカショー
(1件のレビュー)

植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。

材質天然竹幅(mm)30質量(kg)約0.4さらし竹色質量(g)0.42長さ(m)2寸法(cm)約直径3×長さ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm内容量1本
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101469-
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101469
2024-08-27
用途: 垣根の竹材交換

太さはほぼ揃っている。節の近くで切断されていて、節近くで切り直しの手間が省ける。配送の経費とか制限があると思うが、大量に使用するので10本セットとかより長い規格もあれば1本あたりのコストが下がる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする