曜日別特売

白竹半割 5寸

白竹半割 5寸 - タカショー白竹半割 5寸 - タカショー白竹半割 5寸 - タカショー

竹垣材料として。

材質天然竹幅(mm)50質量(kg)約0.2長さ(m)2寸法(cm)約幅5×奥行2.5×長さ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5cm×奥行2.5cm×長さ200cm内容量1本
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101478-
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする