タカショー
白竹半割 6寸
竹垣材料として。
材質
天然竹
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.3
長さ(m)
2
寸法(cm)
約幅6×奥行3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行3cm×長さ200cm
内容量
1本
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54101487
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください