プラ丸杭

プラ丸杭 - タカショー

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。

材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど幅(mm)100質量(kg)約12.5直径(Φmm)2穴仕様(約12)質量(g)12.5寸法(cm)約直径10×長さ210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径10cm×長さ210cm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101523WB100L
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする