ジャパックス
業務用LDゴミ袋20L
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズ
容量(L)
20
厚さ(mm)
0.03
材質
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)
600
寸法(横×縦)(mm)
520×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(10枚×60冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093087
P-21
20
0.03
青
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54093096
P-22
20
0.03
黒
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54093105
P-23
20
0.03
透明
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54093114
P-24
20
0.03
半透明
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません