TOSTEM(LIXIL)
ラシッサ Sフロア耐水ペット
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
環境配慮型合板
表面
フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(6枚)
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093376
PP-FR2B01-MAFF
クリエペールF
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093385
LL-FR2B01-MAFF
クリエラスクF
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093394
MM-FR2B01-MAFF
クリエモカF
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093403
WW-FR2B01-MAFF
クリエアイボリーF/クリエホワイトF
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093419
DD-FR2B01-MAFF
クリエダークF
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください