POWER VALUE SAVER
ポータブル蓄電池
ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。
使用温度範囲(℃)
-20~60(0~40推奨/0~45充電)
バッテリー
リチウムイオン
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
-5~45
入力ポート
ACDCアダプター(コンセント(商用電源)×1個口)/ソーラーパネル
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力(W)
付属品
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54122189
PVS-192
150
ACケーブル、取扱説明書&保証書
400
5.6
320
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54122198
PVS-462
500
DC出力ケーブル4種、ACケーブル、取扱説明書&保証書
340
4.2
200
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54122207
PVS-1346
1500
DC出力ケーブル4種、ACDCアダプター、取扱説明書&保証書
342
13
255
¥
428,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54122216
PVS-2000B
2200
ACDCアダプター、取扱説明書&保証書
303
25
518-980
¥
680,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54122225
PVS-3000
3000
ACDCアダプター、取扱説明書&保証書
470
31.5
580-850
オープン
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54122234
PVS-6000
3000
ACDCアダプター、取扱説明書&保証書
470
44.5
580-850
¥
1,680,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください