モノタロウ

壁掛けハンガー ほうき・モップ用

壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用 - モノタロウ
(103件のレビュー)

ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。

用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)材質本体:ABS+TPE幅(mm)117高さ(mm)30質量(g)約40奥行(mm)52耐荷重(kg)約2.5シートサイズ(mm)78×78掛数(本)1取付け方法粘着シート+ビス止め適合ハンドル19~25mm内容量1個
注意
※ほうき・モップ等の固定用以外でのご使用はお止めください。
※製品を取り付の際、壁面の汚れやホコリをよく拭き取ってください。
※貼り直す時はハンガー本体ではなく、シートの角からゆっくり剥がしてください。
※割れ物や、高価な物などハンガーに掛けないでください。
※パイプや形状、表面状態などによってはしっかり取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54299998-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

装着簡単! 引っ掛けフック付きなのでちりとりなどの収納にも大活躍!
セット内容使用シーン

粘着シートに固定されたパーツの溝に、本体背面の溝を噛み合わせ、スライドさせてセットするだけの完了設置。
粘着シートで固定できない場合は、付属の樹脂プラグを壁に打ちこんでからビスで壁掛けハンガーを固定することも可能です。
両側に引っ掛けフックがついているので、ちりとりなどの収納にも大活躍!

商品説明動画

【壁掛けハンガー ほうき・モップ用 】ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に! .
この動画は、17が参考にしています。
【壁掛けハンガー ほうき・モップ用 】 ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。.
この動画は、6が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: ガレージ内の箒の固定
その他業種

今まで床に直置きで箒の先が曲がってしまいましたが、このハンガーで箒を簡単に片付けることができ、先が曲がることもなくなりました。

2026-01-26
用途: ほうき、ちりとりかけ
サービス業

ほうきやちりとりを壁に立てかける時の固定用に使っています。とても使い勝手が良いです

対象商品 : 54299998
2026-03-10
用途: 仕事場のモップ掛け
モリサキ商店自動車部卸売・小売業

壁に打ち込むのに少し悩みましたがオレンジの部分を外さないと出来ないと分かり取り付け完了。本体はキチンとしてますが、壁の方が早くダメになりそうです。

2026-01-21
用途: 防犯用さすまたの壁への取り付け
社会福祉法人梁瀬福祉会 医療・福祉・介護関連業

立てかけていた防犯用さすまたを今回、壁面に取り付けるために購入しました。しっかりと固定でき、防犯上も安心できる状態へとなりました。

2025-10-15
用途: 倉庫の掃除用ほうきの収納
建設業・工事業

ほうきの先を浮かせておけるので、ほうきの先が潰れずに長持ちしそうです。
赤い部分がラバーなので、ほうきの柄にフィットする感じです。
ほうきは何となく立て掛けて置いてあると、意外と行方不明になりやすいため、定位置に収納できるのが良いです。

2025-08-24
用途: 仕事車のほうきの固定

車のドアの車内側にほうきを収納する為に付けました
本来の使い方の想定じゃないんだろうけど、当然ズレたりしません。
横のフックは私の場合は他との干渉もあったので
カットしました。
あんまり重たいのはダメかな?って感じはしますが
なんせ安いのでオススメですね

2が参考にしています
対象商品 : 54299998
2025-06-21
用途: ホウキの収納
運輸・通信業

これは使いやすい
今までは地面に立て掛けて置いていたのですが、この商品を使ったら、地面から離して置けてとても良い商品ですよ

2025-04-22
用途: 玄関の傘、杖かけに
ヤマキ医療・福祉・介護関連業

耐久性は今一つでシールとプラスティックの接合部が剥がれやすい。
ただ一つ当たりの値段が安いので複数ストックして利用。
1年で2個か3個つぶれるがコスパは悪くない。
利用方法は簡単なのもよい。
来客もスムーズに使用されている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ビス止めする際に、赤いラバーは外して取り付けするのでしょうか。
回答:
赤いラバー部分を外し(ずらし)てから取り付けて頂く仕様でございます。
2021-11-10
質問:
2本のビスとプラスチックパーツが付属していますが、使用方法を教えてください。
回答:
下記の通りでございます。

■取付方法について
①粘着シートのみで取り付け
②補強が必要の場合、付属品のプラグとビスで取り付け

■付属品:ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)の使用方法
一般的なビスと樹脂プラグの取付方法と同じ方法でお願い致します。
①壁面樹脂プラグより若干小さめな下穴を開ける
②下穴に樹脂プラグをハンマー等で打ち込む
③ビスを利用してハンガーを樹脂プラグにドライバーでねじ込む
※ビスでねじ込む際に、赤色のゴムが邪魔になる場合、
赤色ゴムを取り付けている本体側のプラスチック部品を外すと赤色ゴムを外す事も可能です。
1が参考にしています
2021-11-10

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする