曜日別特売

小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3

小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G内容量1丁
注意
※塗料カップは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54103429WIEDER1-13H4G
23,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする