H.265/低照度対応 2MP IR ウェッジドームIPカメラ

H.265/低照度対応 2MP IR ウェッジドームIPカメラ - CEPSA(セプサ)

2MピクセルIRウェッジドームカメラ
H.265/H.264/MJPEG 画像圧縮方式対応
Smartコーデック(H.265+ / H.264+)対応
低照度高感度CMOS搭載
D/N対応(ICR)
赤外線LED 搭載、IP67 防水/ 防塵性能
リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
PoE対応

形状ドーム型質量(kg)0.4電源DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)保護等級IP67/ IK10寸法(Φ×mm)106×50.3最大消費電力(W)最大:4.5保証期間3年防塵防水性能あり内容量1台
注意
※電源アダプタ別売
※英語メニューとなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54103824IPD-WD4231R-M
85,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする