カツヤマキカイ
フルハーネス型墜落制止用器具 HT55ランヤード付き
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
3.5
色
青
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
ワンタッチ型
最大使用荷重(kg)
150
ショックアブソーバの種類
第二種
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104199
HT55-MAXP LADAD12.51.5-10-53
M
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54104183
HT55-SAXP LADAD12.51.5-10-53
S
オープン
取扱い終了
返品不可
54104208
HT55-XLAXP LADAD12.51.5-10-53
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください