曜日別特売

空気清浄機能付ツインエアーファン

空気清浄機能付ツインエアーファン - Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファン - Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファン - Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファン - Chrester(コンフォー)空気清浄機能付ツインエアーファン - Chrester(コンフォー)

清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。

付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131質量(kg)約4.4消費電力(W)30モータータイプDCブラシレス材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945風量調整9段階花粉モードタイマー機能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104059COOL-Q-001Bブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
54104043COOL-Q-001Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする