曜日別特売

ブレーカーロックアウト

ブレーカーロックアウト - MasterLOCKブレーカーロックアウト - MasterLOCKブレーカーロックアウト - MasterLOCKブレーカーロックアウト - MasterLOCKブレーカーロックアウト - MasterLOCKブレーカーロックアウト - MasterLOCK
(3件のレビュー)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。
粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。

用途ロックアウトとして内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
はさみ幅
穴径(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54705946491B【トグル】幅または高さのあるトグルスイッチ26.986.533.318mmパドロック用:8.9トグルの横から挟んで取り付けます。
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54705955493B【トグル】標準トグルスイッチ19.87418.911mmパドロック用:8.3トグルの上にかぶせるように取り付けます。
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレーカーロックアウト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54705955
2025-08-12
用途: 電気工事

リピートです。電気工事中必須です。幅広いサイズのブレーカをロックアウト出来便利ですが、保管、持ち運びの際に締め付けた状態にしておかないと希に挟み込む可動側プレートが脱落して紛失、使用出来なくなる為、注意。部品のみ購入出来ると良いのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 54705946
2022-12-29
用途: 照明の取り替え工事で使用しています
森川電機

思ったよりもいろんなブレーカーに使用できそうです。

2023-08-06
用途: シャッター開閉機の交換時で低電圧のブレーカーロックするとき
建設業・工事業

説明書が英語と使用例の図だから良くわからなかった
付属部品の使用例が意味不明だから分かりやすく日本語で詳しい説明してほしい
商品動画は、一部の使用例だからもう少し使用例の説明動画をしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする