曜日別特売

QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)

QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
読取方式
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57647057FK-1530V(W)1個有線USB (HID/COM)CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給190(ケーブルを含む)ホワイト4mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作6917373約1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57647066FK-1530V(B)1個有線USB (HID/COM)CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給190(ケーブルを含む)ブラック4mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作6917373約1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57647084FK-1530V(W)/HOL-15301セット有線USB (HID/COM)CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給バーコードリーダー:190(ケーブルを含む)、スタンド:約146ホワイト4mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作本体:69、スタンド:80本体:173、スタンド:129本体:73、スタンド:225約1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57647093FK-1530V(B)/HOL-15301セット有線USB (HID/COM)CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給バーコードリーダー:190(ケーブルを含む)、スタンド:約146ブラック4mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作本体:69、スタンド:80本体:173、スタンド:129本体:73、スタンド:225約1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
54104348FK-1530V(W)1個--CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給190(ケーブルを含む)ホワイト-----約1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54104357FK-1530V(B)1個--CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル接続先より供給190(ケーブルを含む)ブラック-----約1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54104348FK-1530V(W)57647057FK-1530V(W)FK-1530V(W) QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57647057QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
54104357FK-1530V(B)57647066FK-1530V(B)FK-1530V(B) QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57647066QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする